HAUPA - Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,08-2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210845
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.08 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071066
Sonepar Artikelnummer
120097252
Hersteller Artikelnummer
210845
Hersteller Typ
210845
Hersteller Artikel Nr.:
210845
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.08 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.343 kg


