HAUPA - Crimpzange isolierte Kabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210761
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923123437
Sonepar Artikelnummer
120097228
Hersteller Artikelnummer
210761
Hersteller Typ
210761
Hersteller Artikel Nr.:
210761
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.566 kg


