Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Crimpzange Koaxverbinder RG 58-59-62-6

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Crimpzange Koaxverbinder RG 58-59-62-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210767

  • Mit Sperrvorrichtung - Ja

  • Mit Schneidvorrichtung - Nein

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923123468

Sonepar Artikelnummer

120098483

Hersteller Artikelnummer

210767

Hersteller Typ

210767

Hersteller Artikel Nr.:

210767

Mit Sperrvorrichtung:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.567 kg

für Koax- BNC- und TNC-Steckverbinder, mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar, Sechskantpressung