HAUPA - Crimpzange multi isol.+nicht isolierte Quetschkabe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210808
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070694
Sonepar Artikelnummer
120097278
Hersteller Artikelnummer
210808
Hersteller Typ
210808
Hersteller Artikel Nr.:
210808
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.198 kg


