Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Crimpzange ''Multi'' ohne Einsatz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Crimpzange  ''Multi'' ohne Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211962

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923176914

Sonepar Artikelnummer

121112672

Hersteller Artikelnummer

211962

Hersteller Typ

211962

Hersteller Artikel Nr.:

211962

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.582 kg

lange Ausführung, auch für Zweihandbedienung, ohne Einsätze