HAUPA - Crimpzange multi Quetschkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210802
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923022617
Sonepar Artikelnummer
120097275
Hersteller Artikelnummer
210802
Hersteller Typ
210802
Hersteller Artikel Nr.:
210802
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.178 kg


