HAUPA - Crimpzange nicht isolierte Kabelschuhe 1,0-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210764
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070397
Sonepar Artikelnummer
120097231
Hersteller Artikelnummer
210764
Hersteller Typ
210764
Hersteller Artikel Nr.:
210764
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.565 kg


