HAUPA - Crimpzange nicht isolierte Kabelschuhe 1-16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210774
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 1 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070441
Sonepar Artikelnummer
120097235
Hersteller Artikelnummer
210774
Hersteller Typ
210774
Hersteller Artikel Nr.:
210774
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
1 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.503 kg


