HAUPA - Crimpzange nicht isolierte Kabelschuhe 10-120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210791
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 120 mm²
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070519
Sonepar Artikelnummer
120097238
Hersteller Artikelnummer
210791
Hersteller Typ
210791
Hersteller Artikel Nr.:
210791
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 120 mm²
Länge:
400 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
0 .. 4 s
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
3.040 kg


