HAUPA - Crimpzange nicht isolierte Quetschkabelschuhe 0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210778
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923130404
Sonepar Artikelnummer
120098485
Hersteller Artikelnummer
210778
Hersteller Typ
210778
Hersteller Artikel Nr.:
210778
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.363 kg


