HAUPA - Crimpzange Photovoltaik MC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211657
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923518875
Sonepar Artikelnummer
121048603
Hersteller Artikelnummer
211657
Hersteller Typ
211657
Hersteller Artikel Nr.:
211657
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.560 kg
Vierkantpressung (für MC3 Steckverbinder (Multi Contact)), mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar.


