HAUPA - Crimpzange Photovoltaik MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211659
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923518882
Sonepar Artikelnummer
120518073
Hersteller Artikelnummer
211659
Hersteller Typ
211659
Hersteller Artikel Nr.:
211659
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.560 kg


