HAUPA - Crimpzange Quetschkabelschuhe 0,5-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210799
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923130435
Sonepar Artikelnummer
120098488
Hersteller Artikelnummer
210799
Hersteller Typ
210799
Hersteller Artikel Nr.:
210799
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.640 kg


