HAUPA - Crimpzange Quetschkabelschuhe 10/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210827
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070809
Sonepar Artikelnummer
120097245
Hersteller Artikelnummer
210827
Hersteller Typ
210827
Hersteller Artikel Nr.:
210827
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.472 kg


