HAUPA - Crimpzange Rohrkabelschuhe 120-240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210838
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 120 .. 240 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139445
Sonepar Artikelnummer
120098740
Hersteller Artikelnummer
210838
Hersteller Typ
210838
Hersteller Artikel Nr.:
210838
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
120 .. 240 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
5.200 kg


