HAUPA - Crimpzange Rohrkabelschuhe 185-400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210840
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 185 .. 400 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071004
Sonepar Artikelnummer
120097254
Hersteller Artikelnummer
210840
Hersteller Typ
210840
Hersteller Artikel Nr.:
210840
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
185 .. 400 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
5.200 kg


