HAUPA - Crimpzange Rohrkabelschuhe 50-120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210836
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 50 .. 120 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923070939
Sonepar Artikelnummer
120097248
Hersteller Artikelnummer
210836
Hersteller Typ
210836
Hersteller Artikel Nr.:
210836
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
50 .. 120 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
5.280 kg


