HAUPA - Crimpzange Sechskantpressung DIN 10-120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210853
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 120 mm²
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071196
Sonepar Artikelnummer
120097255
Hersteller Artikelnummer
210853
Hersteller Typ
210853
Hersteller Artikel Nr.:
210853
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 120 mm²
Länge:
400 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
0 .. 4 s
Presskraft:
0 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
4.016 kg


