HAUPA - Crimpzange Sechskantpressung DIN 6-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210805 K
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 50 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923070625
Sonepar Artikelnummer
120097277
Hersteller Artikelnummer
210805 K
Hersteller Typ
210805 K
Hersteller Artikel Nr.:
210805 K
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 50 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
0 .. 4 s
Presskraft:
0 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.352 kg


