HAUPA - Crimpzange ungeschirmte Modularstecker 4-6-8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210871
Geeignet für BNC-Stecker - Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162870
Sonepar Artikelnummer
120102278
Hersteller Artikelnummer
210871
Hersteller Typ
210871
Hersteller Artikel Nr.:
210871
Geeignet für BNC-Stecker:
Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Nein
Geeignet für RJ-Stecker:
Ja
Mit Sperrvorrichtung:
Ja
Mit Schneidvorrichtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Ja
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.520 kg


