Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Crimpzange ungeschirmte Modularstecker 4-polig

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Crimpzange ungeschirmte Modularstecker 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210867

  • Geeignet für RJ-Stecker - Ja

  • Mit Sperrvorrichtung - Nein

  • Mit Schneidvorrichtung - Ja

  • Mit Abisolierfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923154776

Sonepar Artikelnummer

120101190

Hersteller Artikelnummer

210867

Hersteller Typ

210867

Hersteller Artikel Nr.:

210867

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.218 kg

für ungeschirmte Modularstecker, schneiden, abisolieren, crimpen