Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Crimpzange ungeschirmte Modularstecker 6-8-polig

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Crimpzange ungeschirmte Modularstecker 6-8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210857

  • Geeignet für RJ-Stecker - Ja

  • Mit Sperrvorrichtung - Ja

  • Mit Schneidvorrichtung - Ja

  • Mit Abisolierfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923154424

Sonepar Artikelnummer

120101188

Hersteller Artikelnummer

210857

Hersteller Typ

210857

Hersteller Artikel Nr.:

210857

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.471 kg

für ungeschirmte Modularstecker, schneiden, abisolieren, crimpen. Exakter Crimpvorgang durch Parallelvercrimpung, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre