HAUPA - Crimpzange X-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211690
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 15 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923549756
Sonepar Artikelnummer
120518078
Hersteller Artikelnummer
211690
Hersteller Typ
211690
Hersteller Artikel Nr.:
211690
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
15 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.566 kg


