HAUPA - Crimpzangenset ''Multi''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211960
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 5 .. 16 mm²
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923176747
Sonepar Artikelnummer
120130247
Hersteller Artikelnummer
211960
Hersteller Typ
211960
Hersteller Artikel Nr.:
211960
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
5 .. 16 mm²
Länge:
260 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
4
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Zykluszeit:
0 s
Presskraft:
0 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.119 kg


