Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Crimpzangenset ''Multi'' Photovoltaik

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Crimpzangenset ''Multi'' Photovoltaik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212005

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923518783

Sonepar Artikelnummer

121112696

Hersteller Artikelnummer

212005

Hersteller Typ

212005

Hersteller Artikel Nr.:

212005

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.150 kg

Innovatives Crimpwerkzeug mit Schnellwechselsystem – ein Werkzeug für fast alle Crimpanwendungen Inhalt des Sets: Crimpzange MULTI (211962) Crimpeinsätze für MC3 Steckverbinder (Multi Contact) 2,5 + 4 + 6 mm², AWG 13/11/10 Crimpeinsätze für MC4 Steckverbinder (Multi Contact) 2,5 + 4 + 6 mm², AWG 13/11/10 Weitere Vorteile: mit Schnellwechselsystem für Presseinsätze große Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit geringem Kraftaufwand entriegelbare Zwangssperre für normgerechte Verpressungen Crimpdruck nachjustierbar mattverchromter Werkzeugrahmen Zukauf von weiteren Crimpeinsätzen möglich handliche Kunststoffbox schützt Zange und Einsätze