HAUPA - Cupal-Scheibe M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293810
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923481957
Sonepar Artikelnummer
121113589
Hersteller Artikelnummer
293810
Hersteller Typ
293810
Hersteller Artikel Nr.:
293810
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
1.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


