HAUPA - Cupal-Scheibe M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293812
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923481964
Sonepar Artikelnummer
121113590
Hersteller Artikelnummer
293812
Hersteller Typ
293812
Hersteller Artikel Nr.:
293812
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.009 kg


