HAUPA - Cupal-Scheibe M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293816
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923481988
Sonepar Artikelnummer
121113592
Hersteller Artikelnummer
293816
Hersteller Typ
293816
Hersteller Artikel Nr.:
293816
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.111 kg


