HAUPA - Cutterklingen HUPblades18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200223
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - Universalmesser
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923622978
Sonepar Artikelnummer
121048617
Hersteller Artikelnummer
200223
Hersteller Typ
200223
Hersteller Artikel Nr.:
200223
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Universalmesser
Breite:
18 mm
Länge:
100 mm
Abbrechklingen:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.111 kg
passend zu Art. 200222, 200027, 200209, 200051 10 Klingenstreifen extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte Klingenlänge: 100 mm Klingenbreite: 18 mm Klingenstärke: 0,6 mm 8 Segmente doppelter Schliff für maximale Schärfe ideal geeignet für verschiedenste Materialien maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung Klinge schwarz beschichtet


