HAUPA - Cutterklingen HUPblades9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200221
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - Universalmesser
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923622961
Sonepar Artikelnummer
121048615
Hersteller Artikelnummer
200221
Hersteller Typ
200221
Hersteller Artikel Nr.:
200221
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Universalmesser
Breite:
9 mm
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.111 kg


