HAUPA - Cuttermesser ''HUPblackSeries18''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200222
Länge der Klinge - 100 mm
Gesamtlänge - 167 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923066154
Sonepar Artikelnummer
121048616
Hersteller Artikelnummer
200222
Hersteller Typ
200222
Hersteller Artikel Nr.:
200222
Länge der Klinge:
100 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Ausziehbar:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.111 kg


