HAUPA - Cuttermesser ''HUPblackSeries9''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200220
Länge der Klinge - 80 mm
Gesamtlänge - 145 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923066147
Sonepar Artikelnummer
121048614
Hersteller Artikelnummer
200220
Hersteller Typ
200220
Hersteller Artikel Nr.:
200220
Länge der Klinge:
80 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Ausziehbar:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.111 kg


