HAUPA - Cuttermesser Metall-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200027
Länge der Klinge - 60 mm
Gesamtlänge - 155 mm
Klingenform - gerade
Kabelmesser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923064792
Sonepar Artikelnummer
120097850
Hersteller Artikelnummer
200027
Hersteller Typ
200027
Hersteller Artikel Nr.:
200027
Länge der Klinge:
60 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Klingenform:
gerade
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Ja
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.150 kg


