Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Deep indent Presseinsatz Al 240 mm2 Verbinder

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Deep indent Presseinsatz Al 240 mm2 Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216566

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923532901

Sonepar Artikelnummer

121112802

Hersteller Artikelnummer

216566

Hersteller Typ

216566

Hersteller Artikel Nr.:

216566

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.211 kg

für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Tiefnutverpressung