HAUPA - Deep indent Presseinsatz Al 50-70 mm2 Kabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216552
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532857
Sonepar Artikelnummer
121112797
Hersteller Artikelnummer
216552
Hersteller Typ
216552
Hersteller Artikel Nr.:
216552
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.334 kg


