HAUPA - Deep indent Presseinsatz Al 95-185 mm2 Kabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216554
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 .. 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532864
Sonepar Artikelnummer
121112798
Hersteller Artikelnummer
216554
Hersteller Typ
216554
Hersteller Artikel Nr.:
216554
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 .. 185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.211 kg


