HAUPA - Deep indent Presseinsatz Al 95-185 mm2 Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216564
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 .. 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532895
Sonepar Artikelnummer
121112801
Hersteller Artikelnummer
216564
Hersteller Typ
216564
Hersteller Artikel Nr.:
216564
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 .. 185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.458 kg


