HAUPA - Deep indent Punch Al 50-70 mm2 Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216574
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532925
Sonepar Artikelnummer
121112804
Hersteller Artikelnummer
216574
Hersteller Typ
216574
Hersteller Artikel Nr.:
216574
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.211 kg


