HAUPA - Deep indent Punch Al 95-185 mm2 Größe 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216576
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 .. 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532932
Sonepar Artikelnummer
121112805
Hersteller Artikelnummer
216576
Hersteller Typ
216576
Hersteller Artikel Nr.:
216576
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 .. 185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.083 kg


