HAUPA - Diamant-Trocken-Trennscheibe 115x22,2 laser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230689
Scheibendurchmesser - 115 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - Ja
Geeignet für Keramik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923128340
Sonepar Artikelnummer
120099026
Hersteller Artikelnummer
230689
Hersteller Typ
230689
Hersteller Artikel Nr.:
230689
Scheibendurchmesser:
115 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.100 kg


