HAUPA - Diamant-Trocken-Trennscheibe 180x22,2 laser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230705
Scheibendurchmesser - 180 mm
Bohrungsdurchmesser - 22.2 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Beton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923129446
Sonepar Artikelnummer
120099031
Hersteller Artikelnummer
230705
Hersteller Typ
230705
Hersteller Artikel Nr.:
230705
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Stärke:
2.6 mm
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.317 kg


