Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Diamantdosensenker lasergeschweisst 68 mm komplett

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Diamantdosensenker lasergeschweisst 68 mm komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230676/K

  • Nenngröße - 68 mm

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923136987

Sonepar Artikelnummer

120099021

Hersteller Artikelnummer

230676/K

Hersteller Typ

230676/K

Hersteller Artikel Nr.:

230676/K

Nenngröße:

68 mm

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075010

Gewicht:

0.672 kg

mit Aufnahmeschaft M 16 und Zentrierbohrer, lasergeschweißt, nur ohne Schlag verwenden, Zentrierbohrer