Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Diamantdosensenker lasergeschweisst 82 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Diamantdosensenker lasergeschweisst 82 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230677

  • Nenngröße - 82 mm

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Geeignet für Nassbetrieb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923128319

Sonepar Artikelnummer

120099022

Hersteller Artikelnummer

230677

Hersteller Typ

230677

Hersteller Artikel Nr.:

230677

Nenngröße:

82 mm

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075010

Gewicht:

0.590 kg

Träger aus Vollmaterial gedreht, geeignet für weiche Materialen sowie Mauerwerk, Beton und Kunststein, Aufnahme M 16, ohne Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer, lasergeschweißt, nur ohne Schlag verwenden