Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Diamanttrennscheibe für Metall 125 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Diamanttrennscheibe für Metall 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230731

  • Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Anwendung - trennen

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Geeignet für Keramik - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923578930

Sonepar Artikelnummer

120370015

Hersteller Artikelnummer

230731

Hersteller Typ

230731

Hersteller Artikel Nr.:

230731

Scheibendurchmesser:

125 mm

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Keramik:

Ja

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Nein

Geeignet für bewehrten Beton:

Nein

Geeignet für Waschbeton:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Metall:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.140 kg

Kurzzahn-Vakuum-Beschichtung einer neuen Generation für Metallarbeiten. Hohe Diamant-Konzentration, ermöglicht die Bearbeitung von Materialien die mit herkömmlichen Diamant-Werkzeugen unmöglich sind. vielseitiger Anwendungsbereich (Metall-Profile, Eisen, Guss, Stahl, Stahlrohre, Holz, Inox, GFK, CFK, Polycarbonat, Steinzeug, Feinsteinzeug) gleichbleibender Durchmesser, dadurch immer volle Schnitttiefe hohe Schnittgeschwindigkeit hohe Standzeit (das 20 - 40 Fache, je nach Schneidgut) reduzierte Funkenbildung reduzierte Geruchsentwicklung unbegrenzt lagerfähig