HAUPA - Digital Multimeter ''Multi Check III''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103815
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620110
Sonepar Artikelnummer
121050347
Hersteller Artikelnummer
103815
Hersteller Typ
103815
Hersteller Artikel Nr.:
103815
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Max. Temperaturmessbereich:
1000 °C
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
600 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.433 kg


