Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Digitales Zangenamperemeter

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Digitales Zangenamperemeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103809

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574772

Sonepar Artikelnummer

121050374

Hersteller Artikelnummer

103809

Hersteller Typ

103809

Hersteller Artikel Nr.:

103809

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

28 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.433 kg

Dank seiner vielfältigen Messfunktionen kann das digitale Zangenamperemeter ''Multi Clamp II'' universell eingesetzt werden. Nützliche Details wie das große Display, die manuelle oder automatische Messbereichswahl und die Messstellenbeleuchtung machen die Bedienung besonders komfortabel und sicher. Funktionen und Vorteile große Funktionsvielfalt gut lesbares LCD LED-Messstellenbeleuchtung Technische Daten ''Multi Clamp II'' Anzeige: LCD mit 4 Digits Überspannungskategorie: CAT III 600 V Abmessungen: 220 x 75 x 35 mm Gewicht: 340g Farbe: rot/schwarz Lieferumfang: inkl. Messleitungen, Batterien und Bereitschaftstasche Spannungsversorgung: 3x 1,5V Diodentest: Prüfstrom ~1 mA, Prüfspannung ~3,3 V Durchgangstest: Durchgangston unter 30 Ohm Gleichspannung: 600m, 6, 60, 600V Gleichstrom: 60A, 600A Wechselspannung: 600mV, 6, 60, 600V, 40 to 400Hz Wechselstrom: 60A, 600A, 40 to 400Hz Wechselstrom-Genauigkeit: ±3,0 % +10 digit Wechselstrom-Höchste Auflösung: 10 mA Gleichstrom-Höchste Auflösung: 10 mA Wechselspannung-Genauigkeit: ±1,5 % +10 digit bis 600 mV / ±1,2 % +5 digit bis 60 V / ±1,5 %+10 digit bis 600 V Wechselspannung-Höchste Auflösung: 100 μV Wechselspannung-Eingangswiderstand: 10 MOhm Gleichspannung -Genauigkeit: ±0,8 % +3 digit bis 60 V / ±1,0 %V +5 digit bis 600 V Gleichspannung -Höchste Auflösung: 100 μV Gleichspannung -Eingangswiderstand: 10 MOhm Frequenzmess. Zange: 600 Hz, 1 kHz, > 1 A AC rms Frequenzmess. Zange -Genauigkeit: ±1,5 % +5 digit bis 1 kHz Frequenzmess. Zange -Höchste Auflösung: 100 mHz Frequenzmess. Buchse: 600 Hz, 6 kHz, 10 kHz, > 0,2 V AC rms Frequenzmess. Buchse -Genauigkeit: ±1,5 % +5 digit bis 10 kHz Frequenzmess. Buchse -Höchste Auflösung: 100 mHz Abtastrate: 10 to 95 %, ±3,0 %, > 1 A AC rms Abtastrate -Frequenzbereich: 10 Hz to 1 kHz Abtastrate -Kapazitätsmessung: bis 60 mF Widerstand -Genauigkeit: ±1,2 % +2 digit bis 6 MOhm ±2,0 % +5 digit bis 60 MOhm Widerstand -Höchste Genauigkeit: 100 MOhm Diodentest-Auflösung: 1 mV Diodentest -Durchgangstest: Durchgangston unter 30 Ohm Garantie: 2 Jahre