Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - DIN-Spanngurt 1000daN 35 mm, 8 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - DIN-Spanngurt 1000daN 35 mm, 8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393154

  • Ausführung - Band

  • Länge - 8000 mm

  • Max. sichere Arbeitslast - 10 kN

  • Anschluss 1 - Gurtschnalle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923611538

Sonepar Artikelnummer

121050798

Hersteller Artikelnummer

393154

Hersteller Typ

393154

Hersteller Artikel Nr.:

393154

Ausführung:

Band

Länge:

8000 mm

Max. sichere Arbeitslast:

10 kN

Anschluss 1:

Gurtschnalle

Breite:

35 mm

Farbe:

grün

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

1.000 kg

zulässige Zugkraft 1000 daN im geraden Zug, einteilig, gefertigt nach DIN EN 12195-2. 2000 daN in der Umreifung Farbe grün Bandbreite 35 mm Bandlänge 8 m mit Druckratsche