Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - DIN-Spanngurt 400daN 25 mm, 8 m, einteilig

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - DIN-Spanngurt 400daN 25 mm, 8 m, einteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393150

  • Ausführung - Band

  • Länge - 8000 mm

  • Max. sichere Arbeitslast - 4 kN

  • Anschluss 1 - Gurtschnalle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923611477

Sonepar Artikelnummer

121050799

Hersteller Artikelnummer

393150

Hersteller Typ

393150

Hersteller Artikel Nr.:

393150

Ausführung:

Band

Länge:

8000 mm

Max. sichere Arbeitslast:

4 kN

Anschluss 1:

Gurtschnalle

Breite:

25 mm

Farbe:

grün

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.350 kg

zulässige Zugkraft 400 daN im geraden Zug, einteilig, gefertigt nach DIN EN 12195-2. 800 daN in der Umreifung Farbe grün Bandbreite 25 mm Bandlänge 8 m mit Miniratsche