HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 10x11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110094
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050986
Sonepar Artikelnummer
120096780
Hersteller Artikelnummer
110094
Hersteller Typ
110094
Hersteller Artikel Nr.:
110094
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.050 kg


