HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 12x13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110096
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050993
Sonepar Artikelnummer
120096781
Hersteller Artikelnummer
110096
Hersteller Typ
110096
Hersteller Artikel Nr.:
110096
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.071 kg


